仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○
適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など
質量(g)310
規格【DCケーブル】UL1185 AWG16
ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8
出力電圧(V)12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38
入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)
出力電流(A)5
難燃性UL 94V-0
保存温度範囲(℃)-20〜80
極性センタープラス
入力電流(A)1.4
プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜40