KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572896
品番
SC0150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ライン数:2
寸法(mm)
17.50×14.00
品番
SC-01
高さ(mm)
17.50(最大)
取付方式
スルーホール
シリーズ
SC
定格電流(A)
1
定格電圧 DC V
250
フィルター
電源ライン
定格電圧 AC V
250
動作温度(℃)
-25〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
水平、ベースなし、4 PCピン
インダクタンス(mH)
5 @ 100 kHz
最大直流抵抗(mΩ)
150