インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68573303 品番 KJ-D112L-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。しっかりとした厚手タイプ/紙厚0.29mmのしっかりとした厚みのある高光沢写真用紙。大切な写真を長く保存したい方におすすめです。

サイズ2L判 素材高光沢 紙厚(mm)0.29 入数20枚 白色度(%)98程度 適合プリンタインクジェットプリンター 入数(枚)20 寸法(縦×横)(mm)178×127 紙厚(g/m2)290 紙質高光沢 坪量(g/m2)290 印刷方式片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573346
2023-05-25
用途:
写真展提出
金融・保険業

やや厚みがあり額装時シワになりにくい、U字型出力プリンターでは難もある、ストレートタイプをお勧め

対象商品:
68573355
2020-10-30
用途:
説明資料
製造業

B5版の写真用紙は店頭に置いてあるところが少ないため、重宝しています。

対象商品:
68573321
2020-04-14
用途:
駐車場の名札
近藤工業株式会社 様 (不動産業)

インクジェットで滲まずすぐに印刷できる用紙を探していました。雨や風ですぐに傷んでしまうのでコスパのよい、満足できるものに合えました。これからも是非この用紙を使用したいです。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする