ProMicro R4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68573395 品番FLINT-PROMICRO-R4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RA4M1マイコンを搭載したPro Microの互換機
Arduino UNO R4 Minimaで採用された、ルネサス製のRA4M1マイコンを搭載したPro Microサイズの互換機です。Sparkfun製のPro Microに搭載されているATmega32U4に比べて性能が大幅に向上しています。Arduino IDEの使用方法は、Arduino Uno R4 Minimaと同じです。
5V専用(RAW端子は5V直結なので、5V以外を接続することはできない)
USB-Cコネクタがモゲるのを防止をするため、すず錫メッキ線などで囲うことができる
スルーホール径はコンスルーに対応できる0.9mm
MPUのブートローダーを書き換えるために使用するboot端子を追加

電源(V)5 演算装置(MPU)R7FA4M1AB3CFM(ルネサスエレクトロニクス) コネクタUSB Type-C
注意
※SparkfunのPro MicroではRAW端子になっている端子も本ボードではVCC端子なので、5V以上の電源をつながないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする