KJ-D13H-20 インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・薄手) コクヨ 68573434

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・薄手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード68573434 品番KJ-D13H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高画質写真を色彩豊かに印刷/写真の印刷に最適な印画紙原紙を採用しているため、光沢感のある鮮やかな色調再現が可能です。かさばらない薄さ/0.19mmの薄さで、プレゼンテーション資料など多くの枚数を印刷する際に最適です。また場所を取らずにスリムに写真を保管することができます。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.19 入数(枚)20 寸法(縦×横)(mm)148×100 紙厚(g/m2)195 白色度(%)93程度 印刷方式片面 素材高光沢 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする