DFRobot
DFRobotの スマホ/タブレット関連アクセサリ
DFRobotの コネクタ/変換ケーブル
DFRobotの Type-C変換アダプタ
5.5/2.1mm DCジャック to USB Type-C変換コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68573508
品番
FIT0784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
外径5.5mm、内径2.1mmのDCジャックをUSB Type-C(オス)に変換するコネクタです。
携帯電話、タブレット、Raspberry Pi、LattePandaデバイスなどに使用できます。
色
ブラック
電圧(V)
伝送/DC3〜28
寿命
プラグ/10000回
端子
メス/DC5.5mm×2.1mm、オス/USB Type-C
素材
断熱/PVC難燃性
動作温度範囲(℃)
-50〜+56
注意
※このアダプターでは電流および電圧を変換しません。入力電源のパラメータが、インターフェイスデバイスのパラメータと一致していることを確認してください。