Cytron
Cytronの 産業用PC用品
Cytronの 産業用PC本体
HC-SR04用アクリルブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68573517
品番
HD-BK-SR04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。
適合
HC-SR04超音波センサーモジュール
寸法(mm)
約50×36×3
色
クリア
内容
SR04 アクリルブラケット
取付穴(mm)
M3直径(3.0)×2
素材
アクリル(保護カバーを剥がしてください)
取付穴間(mm)
約14