PMWによるDCブラシモーター制御ボード
DC5V〜25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。
ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能)
ロジック電圧:3.3V/5V
高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要
PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能