インクジェットプリンタ用紙 両面印刷写真用紙(光沢)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード68573565 品番KJ-G23B4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

写真画像を鮮やかに両面印刷/色彩を豊かに再現できる特殊コーティング。しっかりした厚みでシワになりにくく、カールや裏うつりしにくい両面光沢紙。豊富なサイズ展開/さまざまな用途に対応できるよう、豊富なサイズをご用意しました。

サイズB4 紙厚(mm)0.25 用途幅広い用途に最適/光沢のあるパンフレットやPOPなど幅広い用途に最適です。 紙厚(g/m2)205 白色度(%)89程度 印刷方式両面 素材光沢 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68573565 KJ-G23B4-10 68573111 KJ-G13B4-10 インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手) コクヨ インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手) コクヨ 1袋(10枚) 999
欠品中
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573556
2019-02-20
用途:
デミオの整備記録印刷に
AKIO Works 様

デミオの整備記録を工程別写真入りで印刷するため
厚手の両面写真用紙を探していました。
両面に綺麗に印刷ができる写真用光沢紙。
厚めなので裏写りもないし、高画質で良いです。

両面光沢紙って他に選択肢が少ないのが残念ですね・・・

対象商品:
68573556
2018-07-04
用途:
同級会の旅行の写真集
有限会社aimマーケティング 様

印刷品質も申し分なく、EPSONプリンタとの相性もよいようです。

対象商品:
68573556
2017-09-06
用途:
カタログの作成用
製造業

手頃な価格でまとまった枚数が入っており、両面が光沢になっているので、カタログ等に使いやすく、何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする