寸法(mm)18×45
電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V〜21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA
接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
速度クロック/最大240MHz
メモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)
ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14〜16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピン
コネクタUSB-C
通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用
コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)