インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 68573592 品番 KJ-M26B4-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。
裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。

坪量(g/m2)110 厚さ(mm)0.15 サイズB4 白色度(%)88程度 紙質マット紙 印刷方式両面 入数30枚 適合プリンタインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
プリント出力時
アルテック福井株式会社 様 (製造業)

厚手タイプで使いやすいと思います。枚数が少ないのが難点かなと思うのでもっと数が多いのが欲しいです

対象商品:
68573626
2024-04-16
用途:
裏表のプリントで小冊子を作成
moffle 様 (製造業)

裏写りがなく紙質も良く、キレイに発色いいプリントが出来ました。
細かい柄や文字もクッキリしていてとても良かったです。

対象商品:
68573617
2023-04-19
用途:
飲食店のメニュー作成等に使用。
うさぎまや&小さな森 Le Bois 様 (飲食業)

写真も高品質に印刷され、両面使用できるためかさばらず使い勝手が良い。

対象商品:
68573617
2022-10-29
用途:
サロンのパンフレットに
ファータ ブリラーレ 様 (サービス業)

お安くて、本当に裏移りしないのだろうか?と購入時には少し不安がありましたが、印刷してみてビックリしました。良いです!

お客様に数種類のパンフレットをお渡しする時には、これ以上厚みがあるとかさばってしまうところ、こちらはしっかりしているのに三つ折りや四つ折りでも複数枚を封筒に入れてお渡しすることができて助かります。
経費を気にせずに使えるのでありがたい用紙です。

1人が参考にしています
対象商品:
68573626
2022-07-15
用途:
メニュー
パンとぶどう酒 様 (飲食業)

両面用なので差し替え作業がとても楽です。写真の裏写りもなくデザインの幅が広がります。

対象商品:
68573617
2022-03-22
用途:
報告書作成時に、工事の前後の比較写真を並べるため、両面印刷しています。
株式会社航空写真企画社 様

裏移りしにくく、プリンターも詰まらないのでいいと思います。エプソンのエコインクとあわせて使うと、独特の臭いが発生する点が-1点です。

対象商品:
68573592
2021-10-04
用途:
演奏会用のプログラム
サービス業

インクジェットプリンターできれいに両面印刷出来て満足している。
コピー用紙より倍の厚みがあり印刷後の手触りが良い。

対象商品:
68573601
2020-07-14
用途:
セミナー用資料
サービス業

使いやすかったです。またリクエストしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする