インクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢)

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 68573644 品番 KJ-J23A3B-10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マットなセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような穏やかな色合いで、高画質画像を再現。速乾性や耐水性に優れ、裏うつりにも強い高性能のセミ光沢紙です。両面にリアルな写真画像を印刷できるため、業務用のパンフレットやPOP、カードなど、さまざまな場面で活躍します。

サイズA3ノビ 素材セミ光沢 紙厚(mm)0.19 入数10枚 白色度(%)94程度 適合プリンタインクジェットプリンター 入数(枚)10 紙厚(g/m2)165 紙質セミ光沢 坪量(g/m2)165 印刷方式両面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573662
2024-06-05
用途:
リーフレットの作成用として
その他業種

利両面印刷で光沢があり、できるだけ薄いもを探したのですが、予想していた物より少し厚みがあるなと思いました。他にそのような薄い物があれば教えていただければありがたいです。他社より品揃えがあって助かりました。

対象商品:
68573635
2022-08-31
用途:
会社のパンフレット作りに
建設業・工事業

ブラザーのインクジェットプリンター(複合機)を使っています。
A4見開きで4面でレイアウトを制作し、A3両面コピーで印刷しました。
両面セミ光沢のため光過ぎず、パンフレットにちょうど良い感じに仕上がりました。
10枚1セット商品なので買い足そうと思っています。

対象商品:
68573662
2019-03-22
用途:
手づくり写真集のプリント用紙に使用
サービス業

エプソン染料プリンターで両面プリントしましたが、30%位歪が生じた。片面プリント後1時間位室内乾燥後にもう片面をプリントしました。
片面プリント後の乾燥時間が不十分だったのか?それとも染料インクの
には不向きでしょうか?
写真用紙ではなくスーパーファン紙設定でプリントすればOKでした。

対象商品:
68573662
2019-04-17
用途:
社外配付資料の印刷
製造業

両面印刷しても裏写りせず、できるだけ薄い用紙を探してこの商品にたどり着きました。
ほどよい光沢が、パンフレットの印刷に適していると思います。

対象商品:
68573662
2017-03-24
用途:
工事写真
株式会社 八反田商会 様 (建設業・工事業)

工事写真で両面印刷でなるべく薄い用紙と探しました。なかなか見つからずやっと貴社にあり助かってます。値段がもう少し安ければと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする