GPSモジュール Version 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68573709 品番746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています

仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒 寸法(mm)25.5×35×6.5 質量(g)8.5 感度-165dBm 電源電圧(V)3.0〜5.5DC アンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)20 リフレッシュレート(Hz)最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする