KJ-D10A3B-10 インクジェットプリンタ用紙<プロフェッショナル写真用紙> 高光沢 ・厚手 コクヨ 68573793

インクジェットプリンタ用紙<プロフェッショナル写真用紙> 高光沢 ・厚手

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード68573793 品番KJ-D10A3B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

特殊コート層がカラーコントラストを力強く表現します。しまりのある黒色で、モノクロ写真も忠実に再現します。白色度の高い最高級厚手印画紙原紙を使用。腰の強さにもこだわり、高級感漂う作品に仕上がります。かつてない色表現領域の広さとなめらかな階調表現で、高級銀塩写真に迫る質感。一眼レフなどの高画質デジタルカメラの出力や、コンテスト応募作品の仕上げにおすすめです。

サイズA3ノビ 素材高光沢 紙厚(mm)0.3 入数10枚 白色度(%)97程度 適合プリンタカラーインクジェットプリンター 寸法(縦×横)(mm)483×329 坪量(g/m2)290 対応インク染料・顔料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68573836
2023-01-19
用途:
保育園での子どもの写真のプリントアウト
金蘭会保育園 様 (教育・研究機関)

主に、勤務先の保育園での子どもの写真のプリントアウトに使用していますが、きれいに仕上がって満足です。

対象商品:
68573802
2021-03-26
用途:
写真
自動車・二輪車・自転車関連業

すごくきれいに印刷できます。初めて購入しましたが、次回からもこちらを使いたいと思います。

対象商品:
68573827
2020-06-26
用途:
句集の作製
農業 様 (その他業種)

期待通りの製品で満足しました。他の製品も買ってみたいと思います。

対象商品:
68573784
2019-04-19
用途:
POPの作成
卸売・小売業

厚くてしっかりしており、発色も大変きれいです。おすすめです。

対象商品:
68573802
2016-12-31
用途:
デジカメでの趣味に
医療・福祉・介護関連業

プリンターはエプソンのPX-045Aを使用。
エプソンの写真用紙<光沢>との比較ですが、甲乙付けがたくいい発色で、他社製品との相性が?ということもなくエプソン、キャノンと同等の商品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする