CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68573849 品番5335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

CP2102Nのブレイクアウトボード
Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。
CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。
ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。

寸法(mm)30.8×18.0×5.0 コネクタUSB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする