半袖シャツ 476

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68573934 品番 476
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。

ネイビー×シルバーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー 種別半袖シャツ 材質強撚トロピカル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 バスト(cm)106 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする