LED Sequins Emerald Green

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68574007 品番1756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型LED 5個セット
220Ω抵抗がついています

寸法(mm)4×9×2 エメラルドグリーン 抵抗(Ω)220 消費電力(mA)50 穴間隔(mm)7 LED1206 入数(個)5 動作電圧(V)3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする