Adafruit
Adafruitの 産業用PC用品
Adafruitの 産業用PC本体
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68574165
品番
1979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ロングタイプの2x20のメスヘッダー
RaspberryPi上に複数の基板を接続できます
イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)
ピン/0.6
寸法(mm)
5×51×23
質量(g)
6.5
端子間ピッチ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10