カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(強粘着)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20シート) 面付28面 青枠 注文コード68574405 品番KPC-T690B
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は面付・色など8種類から選べます 他の種類を見る

まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!
大量の書類整理や、提出用書類などに。
強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。

面付28面 青枠 ラベルサイズ(mm)42×38 片数560片 ラベル形状タックインデックス(特大) 仕様強粘着 白色度(%)80程度 坪量(g/m2)132 ラベル厚(mm)0.1 余白四辺余白付 入数20シート シートサイズA4 総厚(mm)0.15 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68574423
2024-06-20
用途:
ファイル整理に。
教育・研究機関

オンラインで必要なものだけを作成することができ、途中であっても、どこを印字しているかがわかりやすいです。

対象商品:
68574423
2021-02-08
用途:
元帳の科目見出し 工事台帳の工事名見出し クリアファイルの見出しなど
建設業・工事業

事務用品などの予算を 抑えられとてもありがたいです。

対象商品:
68574423
2020-02-08
用途:
ファイルの整理
株式会社花いちご 様 (農・林・水産業)

ファイルのタックインデックスは、手書きしか使っていませんでしたが、印刷できるのがあったら良いなと探したら、あってとりあえず購入。
普通に使いやすくきれいにファイリング出来て仕事がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
68574405
2020-01-27
用途:
役所の報告書に使用
株式会社エコライクみえ 様 (サービス業)

張りやすく見出しが大きいので気に入っています。それと、専用の意印刷アプリがあるのがいいです。

対象商品:
68574414
2019-06-18
用途:
書類の整理など
建設業・工事業

便利です。きちんと文字がインデックスの
サイズに合って、印刷ができれば。
サイズが合うまでが、大変ですが。
PCに必要なデータを残しておけるので、
今後活用出来ればと考えています。
ありがとうございました。

対象商品:
68574441
2019-05-14
用途:
建設コンサルタント 成果品作成に使用
株式会社石田技術コンサルタンツ 様 (サービス業)

商品よりコクヨの『合わせ名人』をもっと使いやすいして欲しい。

対象商品:
68574441
2018-12-04
用途:
書類の分別
株式会社ビルメン 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく簡単にできました。
コクヨのサイトも分かりやすかったです。

対象商品:
68574423
2018-11-27
用途:
事務所資料の整理整頓
海南ボイラー工業株式会社 様 (建設業・工事業)

手書きで都度作成もよいですが
一度印刷のフォーマットを作成してしまえば
来年は印刷ボタンだけでインデックスができ
費用<時短効率

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする