コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
カラーレーザープリンタ&カラーコピー用はがきカード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68574983
品番
LBP-F311
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.215
ラベル寸法(1枚)(mm)
148.5×105
仕様
切手枠有り、マイクロミシン目
紙厚(g/m
2
)
180
白色度(%)
99程度
紙質
マット紙
面付
4
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。