コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザープリンタ&コピー用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68575166
品番
LBP-OD101T-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
-20℃〜80℃の環境で使用でき(貼り付ける環境は10〜40℃をおすすめします)、強粘着剤を使用しているので抜群の粘着性能を発揮し、水に強く、屋外にも使用できます。
種別
水に強いタイプ
色
透明 光沢
サイズ
A4
紙厚(g/m
2
)
152
紙厚(mm)
0.07
面付
ノーカット
シートサイズ
A4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68575166
LBP-OD101T-10
08435777
LBP-OD101T-10
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)
コクヨ
1冊(10枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました