曜日別特売
LBP-E80362 カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル コクヨ 68575324

LBP-E80362 カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル コクヨ 68575324
LBP-E80362 カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル コクヨ 68575324

カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
面付12面
ラベルサイズ(mm)42.3×86.4
シートサイズA4
内容量1袋(100枚)注文コード68575324品番LBP-E80362
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。

坪量(g/m2)125白色度(%)81程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14ラベルサイズ(mm)42.3×86.4面付12面片数1200ラベル厚(mm)0.08余白四辺余白付入数100枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機ラベル形状四角
注意
※用紙厚さ125g/m2以上に対応する機種でお使いください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 宛先シール

下地が透けないものが欲しかったが、これしかなくて買いました。
下地の名前等は消さないと見えてしまい、調子が悪いです!

対象商品 : 68575324
2022-12-02
用途: 案内・通知等の発送
教育・研究機関

一度に多くの発送物がある場合、手間がかからず、サイズ的にも小さな封筒に大きな封筒にも使えて大変便利です。

対象商品 : 68575613
2019-11-19
用途: 野菜の包装袋に商品種別等を貼る。
農・林・水産業

長く使用しており大変重宝しております。もう少し剥がしやすいとよい。

対象商品 : 68575306
2017-06-20
用途: 同窓会宛名シール作成
サービス業

早急の送付いただきました。お蔭様で、名簿作成が余裕を持ってできました。品質にも満足しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする