カラーレーザー&インクジェット用はがき紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68575841 品番 LBP-F2630
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。あらかじめ郵便番号枠を印刷したタイプです。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.215 白色度(%)98程度 紙質マット紙 坪量(g/m2)180 用紙サイズハガキ 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575841
2026-01-03
用途:
年賀状の作成
サービス業

レーザープリンターで使っています。インクののりも良く、きれいに印刷できました

対象商品:
68575832
2022-12-07
用途:
ダイレクトメール作成時
まるやまファーム 様 (農・林・水産業)

インクジェット、レーザー共に使えるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする