カラーレーザー&カラーコピー用紙 光沢・厚手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68576085 品番 LBP-FG1310
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。

坪量(g/m2)186 種別厚手 厚さ(mm)0.19 サイズA4 白色度(%)78程度 紙質光沢紙 印刷方式片面 入数50枚
注意
※用紙厚さ186g平米以上の対応する機種でお使いください。印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68576085
2024-02-20
用途:
工事施工写真の提出用
建設業・工事業

かなり減りましたが、印刷した写真で提出を求められる際に利用。
安価で使いやすくてリピートしています。

対象商品:
68576085
2022-03-07
用途:
作業の進行状況の画像を渡すため。
松栄自工 株式会社 様

以前は写真屋でプリントしてましたが、会社のレーザープリンターで作成できるので、使用してます。

対象商品:
68576076
2023-08-16
用途:
使えないのは?
サービス業

カラーレーザープリンターに使えると言う事で購入。
POPなどを作るのに綺麗に作れると思い買ったのですが、レーザープリンターで印刷して見ると、色が乗らない所がでてしまい、ムラになり使えない。
何度か設定を変えては見たが、乗らない所が何処かに出てしまい使う事が出来ない。
インクジェットプリンターに使える訳ではないので、使いようがない。
で、裏面なら厚紙ぽいから厚紙印刷で行けるかと思ってやってみたらダメでした。
でも、インクがちゃんと付く所も有って、所々付かなくて、他の所に付いて焼かれてしまうので付着ムラが起きやすい可能性もあるので、レーザープリンター全てで使えると言う物ではないようです。
因みにうちのはSHARPさんで、普通の会社にあるような大きいコピー機です。

1人が参考にしています
対象商品:
68576076
2018-10-16
用途:
レーザープリンターで展示物印刷用
製造業

仕上がりはとてもきれいですし、丈夫な紙なのですが、厚手なのでレーザープリンターはつまりやすいです。紙としてはとてもいいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
68576076
2023-08-13
用途:
popの印刷
サービス業

色白のA3が無くなったので、ちょっと高い紙をPOPの印刷用に購入。
で、レーザープリンターで印刷して見ると綺麗は綺麗だが、インクが乗らない所が所々に出てしまい、使えない。
厚手など色々と変更して印刷するも、何処かが乗らずに他にインクが重なり、インクが完全に転写されず...せっかく買ったのに。
とうにか使えないかと、裏でもして見たが、紙の仕様のせいか、インクが乗りきらない。
前にレーザープリンタ―用のシールを印刷した事が有るが、それと同じように綺麗にのる所と剥がれてしまう所が必ずでてしまい、使い物にならないと言う感じです。
レーザープリンターを選ぶようですが、会社のそこそこのレーザープリンターなのに残念です。

全体的に思いますが、情報として、印刷品質などの掲載写真などは必ず載せて頂いたり、販売する以上、印刷の感じがどんな感じの物であるか、初めて使用する方にも分かるお客目線情報もあると良いと思います。
モノタロウは商品画像ない商品とか有ったりするので、たまに合ってるか?って思う事も有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
68576076
2020-08-31
用途:
レーザープリンターでポスターを印刷
教育・研究機関

レーザープリンターで綺麗に印刷でき満足しています。厚手なので、垂直方向の壁に張っていてもあまり歪んできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする