曜日別特売
LBP-FH1830 カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙) コクヨ 68576155

カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
サイズA3
紙厚(mm)0.1
内容量1袋(100枚)注文コード68576155品番LBP-FH1830
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。
反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。

種別標準サイズA3白色度(%)82程度(ISO)入数(枚)100紙厚(g/m2)104.7紙質セミ光沢紙紙厚(mm)0.1印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
注意
※印刷部分の光沢感は、お使いのプリンタ機種により異なります。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 会社のパンフレット印刷用
製造業

厚みもあり、きれいに印刷できます。
大きさも選べるので、使い分けています。

対象商品 : 68576155
2022-09-20
用途: 展示物用紙
製造業

外部へ印刷出来ない場合の、急な助っ人として大活躍です。

対象商品 : 68576121
2024-03-18
用途: 写真の印刷
菊地建設株式会社建設業・工事業

プリンターに よっては、
用紙設定の変更が、必要で
面倒では ある。

対象商品 : 68576155
2022-09-09
用途: 保育園の入園のしおり作り
ほたるっこ保育園教育・研究機関

コピーの印刷のノリがよいのでとても良いです。紙の薄さがちょうどよくおりやすいです。

対象商品 : 68576121
2022-02-04
用途: リーフレット作成
その他業種

程よい光沢でカラーにもしっかり対応し、紙質は良いと思います。
今回はリーフレット用に縦横ともに折りたたむ希望だったため、紙の厚み分、折皺が気になりましたが、シンプルな折りの使用であれば全く問題ないと思います。

対象商品 : 68576121
2021-04-08
用途: 会社案内を作成
株式会社花いちご農・林・水産業

会社案内を作成するのに使用。ほど良い硬さと光沢で良い案内を作成できました。
小ロットだったので、社内で作った方が早いとなって、普通のコピー用紙で作成たが
なんだか寂しくてこれに変えてから、好評です

1が参考にしています
対象商品 : 68576137
2021-03-16
用途: パンフレットの印刷
三門プロダクションその他業種

厚みと光沢感がよい。コピー用紙とは段違い。お客様に渡す資料としても最適。

対象商品 : 68576137
2020-09-23
用途: チラシ印刷
卸売・小売業

プレゼン資料やチラシの印刷にちょうど良いです。
厚みがそれほどないので、枚数の多い資料や、差し込みで使用するチラシの印刷使用しています。
色もきれいに出ますし、使用感は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする