カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68576365 品番 LBP-VC15
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊カットが入っているので、印刷してシールのようにはがせば、縁にけばだちのないきれいな名刺が作成できます。

紙厚(mm)0.205 面付10面 紙厚(g/m2)186 白色度(%)99程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称クリアカットタイプ シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
名刺や価格カード作成
筑陽石油株式会社 様

コストパフォーマンスが良い。レーザープリンターで印刷している。印刷の仕上がりもOK

対象商品:
68576383
2023-10-26
用途:
名刺作成
電気・ガス・熱供給・水道業

手触りも良く印刷もきれいに仕上がりました。
台紙からはがしやすいのが良いと思います。

対象商品:
68576365
2022-11-18
用途:
名刺作成
総合福祉サービス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

台紙からはがしやすく、とても綺麗に仕上がります。注文から納品までとてもスピーディーでした。

対象商品:
68576365
2021-07-16
用途:
名刺の自作
建設業・工事業

いろいろ試しましたが、これが一番良かったです。何回も買っています。

対象商品:
68576383
2023-07-06
用途:
名刺作成
建設業・工事業

この商品はカラー文字にじみが出るので、改善してほしいです。

対象商品:
68576365
2021-04-12
用途:
名刺作成
製造業

紙質は良いと思います。印刷が出来ないときがありました。

対象商品:
68576383
2019-08-14
用途:
名刺が急に必要になった時
株式会社パルテック 様 (サービス業)

急に名刺が必要になった時に自作します。ソフトもわかりやすいし、ロゴなどを入れればそれなりの名刺になります。肩書きを変更したい時や臨時のスタッフさん用などに重宝します。

対象商品:
68576365
2016-08-11
用途:
名刺作成
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

何時も使用しおります。使いやすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする