曜日別特売
471 ツータックパンツ 471 bigborn(ビッグボーン) 68576366

ツータックパンツ 471

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード68576366品番471
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ロイヤルブルー混率(%)ポリエステル90・綿10ウエスト(cm)70仕様樹脂ボタン種別ツータックパンツ材質裏綿ストレッチツイルサイズ(cm)70股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする