KPC-EF651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨ 古紙パルプ配合 68576785

KPC-EF651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨ 68576785 KPC-EF651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨ 68576785

プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 面付65面 注文コード68576785 品番KPC-EF651-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は面付・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。

ラベル厚(mm)0.07 面付65面 種別バーコード表示用 白色度(%)85程度 紙質古紙パルプ配合 坪量(g/m2)121 標準総厚さ(mm)0.13 余白四辺余白付 シートサイズA4 ラベル形状角丸四角
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
出荷作業
卸売・小売業

賞味期限を印刷して使用しています。商品名のように1枚1枚を剥がしやすいので作業がはかどります。

対象商品:
68577731
2020-01-28
用途:
ネーム
ワン 様

これはいいと思います。おおきさがいいかな!はがれにくくすればいいかな(屋外で)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする