プリンタ帳票マルチタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 68576882 品番 PCM-39HSC2
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。

穴数4穴 面付2面 用紙サイズA4 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー サイズA4 タイプカラー 紙厚(g/m2)64 白色度(%)79程度 紙厚(mm)0.09 ミシン目あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68576907
2024-02-08
用途:
受注・請求・納品書の用紙

お客様の指定用紙のため購入。
メーカー品なので品質は問題ないと思います。
他より安く買えてありがたいです。
値上がりしないことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする