曜日別特売
KP-G407 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 68576929

KP-G407 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 68576929
KP-G407 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 68576929
KP-G407 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 68576929

高出力LEDモジュール(白色)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個消費電流(mA)約90注文コード68576929品番KP-G407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型で高出力タイプのLEDモジュール
白色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。

外形(mm)Φ10×31電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色白色消費電流(mA)約90色温度(K)6000~6500
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする