マルチプリンタ用名刺用紙

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 紙厚(g/m2)186 紙厚(mm)0.2 注文コード68577004 品番KPC-VE10LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は紙厚・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

印刷後に切り離すだけで名刺が完成。マイクロミシン目入りなので、ラクにきれいにカットできます。インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応のマルチタイプ。裏面にも印刷できます。

面付10面 アイボリー 枚数10 白色度(%)76程度(ISO) 材質普通紙 サイズA4 入数(枚)10 包装50 紙厚(g/m2)186 紙質普通紙 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称マイクロミシンカット 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
名刺作成
株式会社アシスル 様 (サービス業)

レーザーでの印刷はよいが、エッジが気になりました。次はクリアエッジを購入しようかと思います。

2025-07-01
用途:
名刺作成と首からぶら下げるスタッフ証に使っています。
宗教法人養源寺 様

厚みがあり、しっかりした手触り感があります。両面印刷にも適していると思います。コストパフォーマンスも良い。

対象商品:
68577065
2022-12-26
用途:
ポイントカード作成時
株式会社桜 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポイントカードに使用、厚みも丁度良くまた使用したいです。

対象商品:
68577004
2022-09-06
用途:
ショップカードの印刷に
クライムワークス 様 (サービス業)

店舗の地図や営業時間を表裏に印刷して使用しています、アイボリー色が良い感じです。もう少し安ければ嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68577047
2020-06-15
用途:
接客対応時
株式会社 町田オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切りやすく、大変きれいに出来ました、ナチュラルホワイトは普通の名刺より白いです、次回はアイボリーで作ってみようと思います。

対象商品:
68577056
2020-03-06
用途:
作業製品の製品情報の管理カードとして。

使用用途は名刺としてではありませんが、
管理用の看板カードとして、使用しています。
厚みもあり、にじみにくく、しっかりした用紙なので、重宝しています。

対象商品:
68577047
2018-02-19
用途:
階数表示
ウエスト防災 様

階段階数表示に使用しています
薄く印刷ものりがいいので助かっています
有難う御座いました

対象商品:
68577022
2018-01-04
用途:
名刺

会社で使用する名刺作成のため購入した。経費節約に貢献。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする