SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68577339 品番SFe-0.6L
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

小径パイプ内などに最適
狭小窪み・壁面などの膜厚測定

仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜0.6mm●表示分解能:0.1μm〜●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型 アズワン品番67-2390-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする