曜日別特売
タイ-6280N-W ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ) コクヨ 68578221

タイ-6280N-W ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ) コクヨ 68578221
タイ-6280N-W ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ) コクヨ 68578221

ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付3面
内容量1袋(5枚)注文コード68578221品番タイ-6280N-W
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。

仕様再はくり面付3面用途例プレート1/3ラベル寸法(1枚)(mm)80×150サイズA4白色度(%)84程度坪量(g/m2)165標準総厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.09
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68578212
2016-10-10
用途: ISO等規格書のインデックス
株式会社吉田製作所

インデックスを大量につくったり、細かい内容を入れたい場合は非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする