10Wの高定格電力に対応したセメント抵抗で、抵抗値は10Ω、許容差は±5%となっています。
寸法は50mm×10.0mm×9.5mmとコンパクトながら、放熱性に優れたセメントケースに収められており、高負荷がかかる回路においても安定した動作を実現します。
セメント抵抗は、発熱を伴う用途やインパルス耐性が求められる回路において定番のパーツで、電源回路の電流制限、モーター制御、ブリーダー抵抗、スナバ回路など幅広い分野で使用されています。本製品も同様に、過電流対策や放電用途など、過酷な環境でも長期にわたり安定した性能を発揮します。
リード線タイプのため、スルーホール基板への実装やリード延長による筐体への固定など、柔軟な取り付けが可能です。
1個単位での販売となっており、少量試作や修理用途にも最適です。高信頼な抵抗器として、エンジニアや電子工作愛好者におすすめの製品です。