コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
葉書<ReEDEN>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68578483
品番
KPSP-R301
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした風合いのある紙です。ヨシの活用は水の浄化や生態系保全につながります。さらに売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.26
紙厚(g/m
2
)
180
紙質
葦(ヨシ)配合
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機