ECL-609 連続伝票用紙<タックフォーム> コクヨ 68578973 ECL-609 連続伝票用紙<タックフォーム> コクヨ 68578973

連続伝票用紙<タックフォーム>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード68578973 品番ECL-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。

ラベル寸法(1枚)(mm)78.7×46.6mm(Y3 1/10×T1 5/6) 種別ラベル 呼び寸法Y14×T10 面付20 余白左右:12.7mm(5/10) 適合プリンタドットプリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする