積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68579020 品番MMTV50J8230200*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。
0.01〜1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。
高さ寸法が低く、特に0.01〜0.12μFまで5mm以下となっています。
50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。

定格電圧(V)50 静電容量0.082μF 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±5 パッケージメタライズドフィルムコンデンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする