ROLINE
ROLINEの PCアクセサリー
ROLINEの ケーブル
ROLINEの USBケーブル
USBケーブル マイクロUSB B → USB C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579204
品番
11.02.9006-10
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:マイクロUSB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●代表規格:CE, REACH, RoHS(2022年10月現在)●コード番号:197-3412
アズワン品番
65-7446-50