SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(550個)
注文コード
68579256
品番
MUSB-05-F-B-SM-A-K-TR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様
●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491
アズワン品番
65-7557-68