リタール
リタールの 電子部品(オンボード)
リタールの 機構部品(電子部品)
リタールの 基板用コネクタ
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:1●シリーズ:SZ●コード番号:230-4866
注文コード
68579326
品番
2482220
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:1●シリーズ:SZ●コード番号:230-4866
アズワン品番
65-7576-77