Voltage Regulator - 12V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579466 品番COM-12766
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様●入力電圧:19V●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:0.5A●機能:正固定●パッケージ:TO-220 アズワン品番67-0453-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする