SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 受動部品
SPARKFUNの 受動部品その他関連用品
Voltage Regulator - Adjustable LM1117 SMD
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579475
品番
COM-00595
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:15V●出力電圧範囲[V]:2V〜4V●出力電流[A]:0.8A●機能:正固定●パッケージ:SOT-223
アズワン品番
67-0452-64