※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579570
品番
TB SPZ 56/1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6906
アズワン品番
65-8046-27
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方