※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
Vベルトプーリー 1歯 ボア42mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579615
品番
TB SPA 250/1
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:1●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6666
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8042-96
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方