※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579658
品番
TB SPZ 250/2
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8046-11
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方