GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 受動部品
GB[制御機器]の コンデンサ
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579695
品番
CL21XB-DC100V0.47UF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
幅(mm)
max7.0
厚さ(mm)
max4.8
高さ(mm)
max10
ピッチ(mm)
max5.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
100
容量許容差(%)
静電容量±10
パッケージ
ポリエステル積層フィルムコンデンサー
静電容量(μF)
0.47