メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579729 品番CL21-DC250V106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

高耐圧のフィルムコンデンサーです。

幅(mm)max28 厚さ(mm)max13 ピッチ(mm)max28.0 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)250 取付後高さ(mm)max24 静電容量許容差±10% パッケージFC-3 静電容量(μF)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする