※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579877
品番
TB SPB 180/4
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6776
種類
Vベルト
アズワン品番
65-8042-40
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方