大形アルミ電解コンデンサ 250V 10000μF 105℃品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579966 品番EKMH251LGC103MEE0U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)250 端子間ピッチ(mm)31.5 端子ねじM5 ケース寸法(mm)76×140 静電容量10000μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.2 パッケージネジ端子形 定格電流(Arms)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする