日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580045
品番
EMVE250ARA221MHA0G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
25
ケース寸法(mm)
Φ8.0×10.0
静電容量
220μF
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.18
定格リプル電流(mArms)
320